ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Račna dvosmjerna, 1/2 cola

Artikl br.: 640160
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
ukupna duljina 275 mm
Broj zubi 32
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 640160
Broj proizvođača 916SP

Opis

Izvedba:

Odabir materijala i specijalni postupak kovanja jamče optimalnu funkciju i dugi vijek trajanja.
S polugom za prespajanje za desni i lijevi hod.

Standard:

Vanjski četverokut prema DIN 3120-A 12,5 s opružnom kuglicom.
DIN 3122-D 12,5

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.

Napomena:

PAŽNJA!
GARANT ima alternativu za ovaj proizvod!
Preporučeni broj proizvoda: 640025