{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Classic VDE | |
Broj odvijača | 6 | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | |
bez iskrenja | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 663010 6 | |
EAN / GTIN | 7610733064342 | |
Broj proizvođača | 5145. |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Garnitura ravnih izoliranih odvijača, Classic potpuno izolirano, broj odvijača: 6
na zahtjev
Na zalihi
145 dijelovi na zalihi
57,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
25,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | Odvijač za vijke s glavom s prorezom | Odvijač za vijke s glavom s prorezom |
Broj odvijača | 6 | 6 |
bez iskrenja | Ne | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Serija | Classic VDE | |
Vrsta proizvoda | Odvijači | Odvijači |