• Ovaj proizvod se ukida i uskoro više nije dio našeg asortimana.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Profesionalni kist za velike površine, 100×30 mm

Artikl br.: 087082
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
278 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina čekinja 61 mm
Širina glave kista 100 mm
Materijal četke PBT mješavina prirodnih čekinja
Poklopci 70 %
Raspored čekinja raspoređeno
Vrsta proizvoda Četka za premazivanje površina

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 087082
EAN / GTIN 4013307307815
Broj proizvođača 83601010-329

Opis

Izvedba:

Kist za velike površine od PBT mješavine prirodnih čekinja, stupnjevit, vulkaniziran. Kist od prirodnih čekinja: cca 70 % Tops, 2×kuhano, duljina čekinja 61 mm.