ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Modularni ultrazvučni uređaj za čišćenje MOD

Artikl br.: 082922

Opis

Izvedba:

Kade od vučenog ili zavarenog nehrđajućeg čelika. Upravljanje temperaturom od 30 °C do 80 °C u koracima od 5 °C.
Modularni uređaj s višefrekvencijskom tehnikom. Kade od Duplex nehrđajućeg čelika koje se mogu opremiti separatorom ulja i vode, filtracijskom pumpom i dodatnim bočnim ultrazvučnim uređajima za čišćenje. Moguće proširenje pomoću uređaja za ispiranje i/ili sušilice na vrući zrak.
  • Ultrazvučni titrajni sustavi: Nekoliko ultrazvučnih vibracijskih sustava u tekućini za čišćenje proizvode mikroskopski male vakuumske mjehuriće koji implodiraju uslijed oscilacije tlaka te na taj način uklanjanju čestice nečistoće s površine koja se čisti.
  • Boost funkcija: Drugi stupanj čišćenja „Powerclean” za intenzivno čišćenje jakih onečišćenja tj. oksidacija.
  • Funkcija Sweep: Za homogenu raspodjelu ultrazvučnog polja.
  • Funkcija otplinjavanja i auto-otplinjavanja: Nova tekućina za čišćenje prvo se otplinjuje.

Upotreba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu (br. 082930). Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Opseg isporuke:

Ultrazvučne kade za čišćenje s poklopcem, bez kutije (br. 082926).

Napomena:

Ostale veličine i izvedbe na upit.
Mono ultrazvučna kada za čišćenje sa zavarenom dvostrukom kadom od nehrđajućeg čelika za izrazito zahtjevnu primjenu npr. kod zapljanja sredstvom za brušenje i poliranje, dostupna na upit.
Zamjensku košaricu možete pronaći pod br. 082926 u online trgovini.