{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Sistemski kofer (L-Boxx) | |
Oznaka proizvođača | FMT 250 QSL QuickStart | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Prihvat za alat | StarlockPlus, Starlock | |
Broj vibracija | 11.000 min-1 - 20.000 min-1 | |
Amplituda (oscilacijski pomak) | 2 × 1,6 stupanj | |
Prihvat snaga | 250 W | |
Dimenzije brusne ploče od kutova | 80 mm | |
Težina | 1,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Oscilatori |
Broj artikla | 077824 72295361 | |
Broj proizvođača | 72295361000 |