Izvedba:
Program tračnih brusilica GRIT GI za visoke zahtjeve industrije:
Robusna izrada s
iznimno snažnim motorima.
- Velika ekonomičnost zahvaljujući najboljem učinku brušenja.
- Snažan motor s 4 kW (400 V, 3 ~, 50 Hz).
- Patentiran tračni stezni sustav,
- Velika radna sigurnost: graničnik, brusni prorez i zaštita za oči mogu se individualno namještati.
Idealno rješenje za sve koji traže isključivo tračnu brusilicu bez mogućnosti proširenja. Robusni, kompaktni dizajn i jednostavno rukovanje garantiraju prvoklasne rezultate. Praktično podesiva radna visina, usisavanje odvojenih čestica.
Opseg isporuke:
Uključuje postolje stroja, CEE utikač (16 A), 1 brusnu traku 2.000 mm; granulacija 36.
Napomena: