{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Milwaukee tip B 18 V; Milwaukee tip HB 18 V | |
Oznaka proizvođača | M18CBS125 | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska baterija | |
Kapacitet baterije | 5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
Brzina trake | 0 m/min - 116 m/min | |
maksimalna dubina reza 90 ° | 125 mm | |
Širina lista pile | 13 mm | |
Duljina lista pile | 1.140 mm | |
Težina | 7,3 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Pila |
Broj artikla | 078205 M18CBS125 | |
Broj proizvođača | 4933448195 |