{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | AEG tip B 12 V | |
Oznaka proizvođača | BS 12 C2 | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Vrsta baterije | Litij-ionska | |
Kapacitet baterije | 2 Ah | |
Napon baterije | 12 V | |
Konstrukcija motora | 2-polni motor | |
maskimalan okretni moment tvrdo | 34 Nm | |
maksimalan broj okretaja 1. brzina | 0 min-1 - 350 min-1 | |
maksimalan broj okretaja 2. brzina | 1.500 min-1 | |
Područje stezanja brzostezne glave | 1,5 mm - 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 10 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu | 20 mm | |
Težina | 1,1 kg | |
maksimalne vibracije prema EN | < 2,5 m/s2 | |
tipična uporaba | Medium | |
prikladno za materijal | drvo; čelik | |
Vrsta proizvoda | Bušilica-odvijač | |
USP1 | 12 V 2-polni motor | |
USP2 | FIXTEC brzostezna glava s 2 baterije |
Broj artikla | 070221 BS12C2 | |
EAN / GTIN | 4002395294336 | |
Broj proizvođača | 4935447867 |