Akumulatorska bušilica-odvijač, tip: 71161461H1

Artikl br.: 070205 71161461H1
Novi proizvod
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Bosch 18 V

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Bosch 18 V
Oznaka proizvođača ASCM 18 QSW AS
Opskrba energijom Baterijski pogon
Vrsta baterije Litij-ionska
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18 V
maskimalan mekani okretni moment 30 Nm
maskimalan okretni moment tvrdo 40 Nm
maksimalan broj okretaja 1. brzina 400 min-1
maksimalan broj okretaja 2. brzina 700 min-1
maksimalni broj okretaja 3. brzina 1.400 min-1
maksimalan broj okretaja 4. brzina 2.500 min-1
Područje stezanja brzostezne glave 1,5 mm - 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku 13 mm
maksimalni ⌀ spiralne rupe u drvu 40 mm
Težina 1,8 kg
maksimalne vibracije prema EN <2,5 m/s2
tipična uporaba Medium
Vrsta proizvoda Bušilica-odvijač
USP1 18 V, 2-stupanjski
USP2 Raspon stezanja brzostezne glave 1,5-13, u transportnom koferu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 070205 71161461H1

Opis

Izvedba:

2- i 4-brzinska akumulatorska bušilica-odvijač
  • Za precizno bušenje i vijčano spajanje.
  • Elektronička regulacija broja okretaja za nježno i sigurno bušenje i vijčano spajanje, hod desno/lijevo.
  • Robusno metalno kućište prijenosnika za dugi vijek trajanja.
  • Dobar raspored težine i ergonomija s umecima od meke obloge za trajnu uporabu bez umaranja.
  • Maksimalni napredak s AMPShare 18V ProCore baterijama: COOLPACK 2.0 tehnologija osigurava 135 % dulje trajanje baterije. Najsuvremenija tehnologija ćelija i inteligentno upravljanje baterijama osiguravaju 87 % više učinkovitosti od konvencionalnih baterija.
Mala i lagana4-stupanjska akumulatorska bušilica-odvijač s motorom bez četkica i Quickin prihvat. Savršeno pogodno za univerzalno bušenje i vijke do 8 mm.
  • Potpuno metalni 4-stupanjski prijenosnik za optimalne brzine rezanja za bušenje metalnih i samobušećih vijaka do 6 mm.
  • FEIN PowerDrive motor bez četkica, uz 30 % viši stupanj učinkovitosti i dugi vijek trajanja.
  • Mehaničko podešavanje okretnog momenta.
  • Sveobuhvatna zaštita korisnika kroz zaštitu od ponovnog pokretanja, elektroničku zaštitu od preopterećenja i kočnicu.

Opseg isporuke:

Uključujući akumulator i punjač.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu