ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Sigurnosna spojnica s crijevnim priključkom, aluminij, crijevni priključak unutarnji ⌀: 6mm

Artikl br.: 080156 6

Odaberite varijacije i količinu artikla

crijevni priključak unutarnji ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Crijevni priključak unutarnji ⌀ 6 mm
Vrsta proizvoda Spojka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 080156 6
Broj proizvođača 120536

Opis

Izvedba:

Sigurnosna spojka s aktivacijskom tipkom NW 7,2. Aktiviranjem se popušta nastali tlak, a ventil je moguće tada otpustiti bez nekontroliranog gibanja crijeva.

Standard:

Sigurnosna verzija zadovoljava ISO standard DIN EN ISO 4414.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu