{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | Troslojno PVC crijevo ojačano poliesterskim vlaknima | |
maksimalan radni tlak | 20 bar | |
Vanjski ⌀ crijeva | 20 mm | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 13 mm | |
Duljina crijeva | 50 m | |
Boja | prozirno plava | |
Područje temperature | −15 °C - 60 °C | |
Dozvola za upotrebu s prehrambenim namirnicama (VO/2011) | Da |
Broj artikla | 080043 13 | |
Broj proizvođača | 080043 13 |