Tlačni raspršivač 1

Artikl br.: 083517 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.708 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 1 l
maksimalan radni tlak 3 bar
Brtveni materijal Viton
Materijal mlaznice PA
Materijal mlaznice Mjed
Vrsta proizvoda Sprej boca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083517 1
EAN / GTIN 4260205361399
Broj proizvođača 6020030

Opis

Izvedba:

Čvrsti plastični spremnik. Praktična drška za funkciju trajnog prskanja. Namjestiva raspršujuća mlaznica od maglice do točkastog mlaza.
Poboljšana, posebno kemijski otporna Viton-brtva.

Upotreba:

Otporno na uobičajene tekućine koje sadrže otapalo.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi