Tlačni raspršivač s 2 različite mlaznice 2

Artikl br.: 083515 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
831 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kapacitet 2 l
maksimalan radni tlak 3 bar
Brtveni materijal Viton
Materijal mlaznice PA
Materijal mlaznice Mjed
Vrsta proizvoda Sprej boca

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083515 2
EAN / GTIN 2050001652898

Opis

Izvedba:

Čvrsti plastični spremnik. Praktična drška za funkciju trajnog prskanja. Namjestiva raspršujuća mlaznica od maglice do točkastog mlaza.
 2 mlaznice različitih duljina, raspršuje u svakom položaju, s Viton brtvom. S polugom za blokadu za aktivaciju funkcije konstantnog raspršivanja.

Upotreba:

Otporno na uobičajene tekućine koje sadrže otapalo, ugljikovodike (sredstva za čišćenje kočnica), mineralna ulja i masti.Nije prikladno za agresivne tekućine koje mogu nagristi Viton brtvu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi