2K ljepilo 3090

Artikl br.: 083371 3090
(332,80 € / 100 Millilitre)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
387 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača LOCTITE 3090
Kemijska baza Etil cijanoakrilat
Dinamična viskoznost 18.000 mPas
Gustoća 1,05 g/cm3
Oblik tekuće
Vrijeme obrade 90 s
Temperatura obrade 5 °C - 30 °C
Temperatura na području primjene −20 °C - 80 °C
Čvrstoća prema 1,5 min - 3 min
Funkcionalna čvrstoća prema 24 min
Osobina ne uvlači se
prikladno za materijal Drvo; Papir; Koža; Tkanina; Plastika; porozni materijali
maksimalna dimenzija pukotina 5 mm
Vlačna čvrstoća 28 N/mm2
Vlačno smična čvrstoća 15,1 N/mm2
Tvrdoća prema Shoreu A 79
Boja prozirno
Količina punjenja 10 g
Temperatura skladištenja 2 °C - 8 °C
Rok trajanja od datuma proizvodnje 12 mjesec
Vrsta proizvoda Dvokomponentno ljepilo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 083371 3090
EAN / GTIN 4058093009079
Broj proizvođača 1560045

Opis

Izvedba:

Žilavo elastično 2K ljepilo za brzu i jednostavno ljepljenje i trajno čvrste spojeve. Stvrdne pri sobnoj temperaturi.
Za trajno fiksne spojeve različitih materijala poput drveta, metala, tvrdih plastika i stakla. Visoka otpornost na rezanje i guljenje.
2K cijanakrilat s odličnom sposobnošću ispunjavanja pukotina (do 5 mm) i brzim sušenjem. Prikladno za primjene iznad visine glave i okomite površine.