Svjetiljke za radionice Planonlight LED Black Series

Artikl br.: 081353
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
54 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Planonlight LED Black Series je najjača, najnepropusnija i najkompaktnija Planonlight radna svjetiljka. Mogućnost fleksibilnog pričvršćivanja za najzahtjevnija industrijska područja primjene.
  • Maksimalna snaga rasvjete s LED žaruljama od 157 lumena/Watta.
  • Ne zahtijeva nikakvo održavanje (životni vijek od 50000 h).
  • Optimalna za dodatno opremanje zbog izrazito kompaktne konstrukcije, može se koristiti i kod strojeva pod kutom.
  • Raznoliki izbor zahvaljujući 8 različitih modela (verzija za ugradnju na upit).
  • Fleksibilno pričvršćivanje: Ugradnja u ravnini ili s pomoću odgovarajućih držača 081381 za montažu na strop pod 45°.
  • Poboljšan i dokazan princip brtvljenja s IP68 i IP69K (ne propušta emulzije).

Napomena:

Napon 24 V DC − Izravni priključak na mrežni napon (230 V / 50 Hz) uništava svjetiljku!Priključak na mrežni napon preko transformatora br. 081375.