{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
IP-klasa zaštite | IP 65 | |
ATEX zona | Zona 1; Zona 2; Zona 21; Zona 22 | |
Nazivni napon | 100 V - 240 V | |
Prihvat snaga | 23 W | |
Oznaka proizvođača | NOVA EX | |
Jakost svijetlosti | 1.000 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 2.000 lm | |
Opskrba energijom | Mrežni pogon | |
Rasvjetno tijelo | LED-svjetiljka | |
Boja svjetlosti | 6.000 K | |
Ukupna duljina | 270 mm | |
Ukupna širina | 266 mm | |
Ukupna visina | 123 mm | |
Duljina priključnog kabla | 10 m | |
Težina | 4.000 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081523 NOVA-EX | |
EAN / GTIN | 5708997356029 | |
Broj proizvođača | 03.5619 |