{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ATEX zona | Zona 1; Zona 21 | |
Jakost svijetlosti | 1.500 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 750 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 2 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 4 h | |
Opskrba energijom | na akumulator | |
Temperatura boje | 6.500 K | |
Broj sadržanih baterija | 1 | |
Vrsta baterije | Litij-željezo-fosfat | |
Kapacitet baterije | 1,4 Ah | |
Napon baterije | 19,2 V | |
Ukupna duljina | 270 mm | |
Ukupna širina | 266 mm | |
Ukupna visina | 123 mm | |
Težina | 3.900 g | |
Vrsta proizvoda | Radna svjetiljka |
Broj artikla | 081524 NOVA-EXR | |
Broj proizvođača | NOVA EX R |