Izvedba:
Za trajno obilježavanje / označavanje / stavljanje natpisa na pojedinačne i serijske dijelove od različitih materijala (čelik, nehrđajući čelik, aluminij, bakar, mjed, plastika, alatni čelik, kaljeni čelici do 62 HRC itd.).
- Snažan, elektromagnetski pogon igle za obilježavanje.
- Jednostavan, intuitivni softver zaštićen lozinkom.
- Sučelja: USB-A, USB-B i Ethernet.
- Vrsta pisma: Točkasta matrica u rasteru 5×7 ili 9×13, visina pisma 1,0 – 10,0 mm i više.
- Vrsta pisma za visinu pismu višu od 10,0 mm na upit.
- Kvalitetno, dvostruko vođenje linija za precizne rezultate obilježavanja.
- Okruglo obilježavanje radijalno i aksijalno te obilježavanje kružnih lukova.
- Uklj. HPGL paket (za označavanje pojedinačnih logotipa i ispitnih znakova, CE znaka itd.)
- Uklj. Komfort paket (npr. za oznaku smjene, prethodno pozicioniranje, višestruko označavanje itd.)
- Interna memorija za više stotina datoteka s oznakama, veličina pisma i logotipa.
- Dostupno na 15 jezika.
- Zaslon u boji visoke rezolucije.
- Pregled obilježavanja za sigurno obilježavanje.
- Nelomljivo kućište.
Opseg isporuke:
Uključuje ručne alate i iglu za označavanje od tvrdog metala 90°. Sklopivi kutnik s protuklizna podloga, šablona za podešavanje i transportni kovčeg 2×18 V litij-ionske baterije, punjač.