Sistemski kofer, visok

Artikl br.: 072886
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 475 mm
širina 358 mm
Visina 230 mm
Vrsta proizvoda Sistemski kofer

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 072886
EAN / GTIN 4002395143634
Broj proizvođača 4932453386

Opis

Izvedba:

Izdržljiv ABS sistemski kofer za siguran transport alata. Koferi se lako mogu pričvrstiti jedan za drugi kopčama sa strane. Pojačana, robusna izvedba (dozvoljeno slanje poštom).