Izvedba:
Bosch akumulatorska udarna bušilica za najzahtjevnije radove namijenjene odvijačima, bušilicama i udarnim bušilicama.
- Electronic Cell Protection (ECP) štiti bateriju od pregrijavanja i dubinskog pražnjenja.
- Electronic Motor Protection (EMP) štiti motor od preopterećenja.
- Mehaničko, višestupanjsko isključenje okretnog momenta.
- Praktična kopča za remen (ne 070104).
- Integrirano LED svjetlo, prikaz punjenja baterije.
- Brzostezna glava za svrdlo.
S
EC motorom bez četkica.KickBackControl s automatskim isključivanjem u slučaju blokade te jedinstvenom preciznom spojkom. Kompaktna konstrukcija, jako kratka duljina glave (samo 184 mm) za savršeno rukovanje (vel. GSB1890C), stoga optimalno primjenjivo za rad na uskim mjestima. Moguće dodatno opremanje modulom Connectivity.
Opseg isporuke:
Uključujući 2 × ProCORE 18 V / 4,0 Ah litij-ionska akumulatora, punjač i L-BOXX.
Napomena:
Odgovarajuće zamjenske baterije i punjače pronaći ćete pod br.
073851 i
073866.