{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | EXH8 | |
IP-klasa zaštite | IP 68 | |
ATEX zona | Zona 0; Zona 20 | |
Boja kućište | crna | |
Jakost svijetlosti | 180 lm | |
Jakost svijetlosti stupanj 2 | 50 lm | |
Trajanje osvjetljenja | 15 h | |
Trajanje osvjetljenja stupanj 2 | 40 h | |
Širina osvjetljenja | 65 m - 120 m | |
Opskrba energijom | Baterijski pogon | |
Advanced Focus System (AFS) | da | |
Broj sadržanih baterija | 3 | |
Tip baterije | Mignon, AA | |
na punjenje | Ne | |
⌀ glave | 41 mm | |
Težina | 345 g | |
Opseg isporuke uključuje torbicu za pojas | ne | |
Vrsta proizvoda | Čeona svjetiljka |
Broj artikla | 081474 EXH8 | |
Broj proizvođača | 501017 |