{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Širina kućišta | 465 mm | |
Dubina kućišta | 220 mm | |
Visina kućišta | 400 mm | |
Priključak odvoda | 3/8 col | |
Priključak dovoda | 3/8 col | |
maksimalan radni tlak | 16 bar | |
Korisna dužina crijeva | 15 m | |
Unutarnji ⌀ crijeva | 10 mm |
Broj artikla | 080070 15SCS | |
EAN / GTIN | 2050002076310 | |
Broj proizvođača | 01330 |