Sigurnosna spojnica s vanjskim navojem

Artikl br.: 080321
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Isporučivo
59 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Čelične spojke za komprimirani zrak posjeduju brojne prednosti u usporedbi sa standardnim spojkama od mjedi:
  • Jednostavno rukovanje jednom rukom s minimalnom silom stezanja.
  • Visoka stopa protoka uslijed minimalnih gubitaka tlaka.
  • Dugovječnost zahvaljujući komponentama oplemenjenih površina i kaljenih s uskim tolerancijama izrade.
  • Ekonomičnost − vrijeme amortizacije iznosi maksimalno 2godine.

eSafe sigurnosna spojka prema ISO standardima 4414 i EN 983. Najprije se ventilira, a u drugom koraku se odvaja (bez naglog trzaja).
Protok: 4000 l/min, maksimalni radni tlak 16 bara
Materijal: pocinčani čelik / mesing

Upotreba:

Za povećanje učinka, poboljšanje ekonomičnosti i povećanje sigurnosti industrijskih pneumatskih sustava zahvaljujući niskoj priključnoj sili te kompaktnom i ergonomičnom dizajnu.

Napomena:

Pneumatska sigurnosna spojka CEJN serije 410 eSafe (s funkcijom odzračivanja) u skladu je s europskim standardom 10.4 (nazivni ⌀ 10,4 mm) protok do 4000 l/min.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "410"