ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Suhi usisavač 118HCSBS

Artikl br.: 078558 118HCSBS

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 118HCSBS
Opskrba energijom Mrežni pogon
Prihvat snaga 1.000 W
Obujam spremnika 25 l
Duljina 510 mm
širina 500 mm
Visina 950 mm
Broj turbina 1
Protok volumena zraka 45 l/s
Vakuum 215 mbar
Radna buka 75 dB(A)
Težina 26 kg
Vrsta proizvoda Mokri i suhi usisavač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 078558 118HCSBS
Broj proizvođača 4010100026

Opis

Izvedba:

Kvalitetni, izrazito dugovječni Nilfisk CFM „Grey Line“ industrijski usisavači.
Suhi usisavač sa snažnom, dugovječnom 1-kW-Bypass turbinom koja radi s izmjeničnom strujom. Otvor ⌀ 50 mm. Spremnik za prljavštinu s kotačićima, Easylift – sustav za jednostavno pražnjenje spremnika. Odobreni sigurnosni usisavač za razred prašine H.

Opseg isporuke:

Uključujući sigurnosnu filtarsku vrećicu „Safe-Bag-System“, zvjezdasti filtar. Bez pribora.

Napomena:

Odgovarajući pribor pronaći ćete pod 078551-078552.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi