{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
Oznaka proizvođača | KBC 35 | |
Prihvat snaga | 1.100 W | |
maksimalan broj okretaja | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Dimenzije prihvata za alat | 3/4 cola Weldon | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M12 mm | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 16 mm | |
Dubina rupe | Svrdlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 35 mm | |
maksimalni ⌀ upuštanja | 32 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 175 mm | |
Širina magnetskog postolja | 80 mm | |
Radni hod | 46 mm | |
Težina | 7,5 kg | |
Visina | 169 mm | |
Vrsta proizvoda | Bušilica za jezgru |
Broj artikla | 076526 72721561 | |
Broj proizvođača | 72721561000 |