{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Pakiranje | Transportni kovčeg | |
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon | Fein tip E 18 V | |
Oznaka proizvođača | AKBU 35 PMQ Select | |
Oznaka proizvođača | 71700162 | |
Kapacitet baterije | 2,5 Ah | |
Napon baterije | 18 V | |
maksimalan broj okretaja | 130 min-1 - 520 min-1 | |
Prihvat za alat oblik | QuickIN / MK2 | |
maksimalni ⌀ rupe s navojima u čeliku | M14 | |
maksimalni ⌀ spiralne rupe u čeliku | 18 mm | |
Dubina rupe | Svrdlo za jezgrenje u čeliku maksimalno 50 mm | |
maksimalni ⌀ upuštanja | 31 mm | |
maksimalni ⌀ razvrtavanja | 18 mm | |
Duljina magnetskog postolja | 195 mm | |
Širina magnetskog postolja | 70 mm | |
Visina | 450 mm | |
Radni hod | 135 mm | |
Težina | 12,8 kg | |
Opskrba energijom | Akumulatorski pogon | |
Vrsta proizvoda | Bušilica |
Broj artikla | 076524 71700162 | |
Broj proizvođača | 71700162000 |