Garnitura za hitne slučajeve u koferu

Artikl br.: 084379
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Filc za upijanje ulja i kemikalija s iznimno velikim kapacitetom upijanja (može upiti količinu koja je do 20 puta veća o njegove vlastite težine). Troškovi zbrinjavanja su stoga niski zbog znatno reducirane količine otpada. Filcevi za upijanje tekućina izrađeni su od 100% polipropilena i prikladni su za gotovo sve vrste kemikalija. Značajno doprinose poboljšanju sigurnosti i čistoće u pogonu, na podu više nema prosutih tekućina ni granulata. Maramice su različitih boja ovisno o području za koje su namijenjene.
Artikli s oznakom OIL upijaju isključivo ulja (npr. razdvajanje ulja i vode ili primjena na otvorenom). Artikli s oznakom UNI upijaju sve vrste tekućina (npr. ulje, vodu, kemikalije).
Garnitura za hitne slučajeve kod curenja sa zapremninom od 75 l.

Opseg isporuke:

Plastični kovčeg s poklopcem i sklopivom ručkom, 35 First maramice HW 40 × 50 cm, 3 usisna crijeva ⌀ 7 cm × 1,20 m, 1 usisno crijevo ⌀ 7 cm × 3 m, 2 jastuka 40 × 40 cm, 10 krpe za brisanje, 3 vreće za zbrinjavanje, 1 par rukavica.