Visokotlačna mlaznica 1/8 cola AG, duljina cijevi: 1mm

Artikl br.: 084435 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
13 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina cijevi (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina cijevi 1 mm
Unutarnji ⌀ mlaznice 2 mm
Priključni navoj 1/8 col
Vrsta proizvoda Sustav za hlađenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 084435 1
EAN / GTIN 4037728217218
Broj proizvođača 0211721

Opis

Izvedba:

Visokotlačna mlaznica za do 90 bara visokotlačnog hlađenja te s područjem zakretanja od 70° do 110°. Kućište od kvalitetnog plastičnog granulata.
  • Ne zauzima mnogo mjesta kod ugradnje u postojećem sustavu crijeva.
  • Mlaznica s mogućnošću zakretanja do 360°.
  • Dostupne različite duljine cijevi.

Upotreba:

Za naknadnu ugradnju u postojeći sustav. Brza obrada narezivanjem s visokim brojem okretaja i visokotlačnim hlađenjem.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu