{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Serija | KX | |
Sadržaj | 1 | |
Pranje | 40 °C šareno rublje | |
Sušenje | Sušenje na zraku | |
Funkcija rukavice | Bez silikona; Bez DMF-a; Pogodno za kožu osoba s alergijama; Čičak zatvarač | |
EN 388 | 4121X | |
Materijal nosača | Lycra®, poliamid | |
Prevlaka | Nitril | |
Varijanta presvlake | Potpuna presvlaka | |
Područje primjene | Svestranost | |
Duljina | 255 mm | |
Boja | crna / siva | |
Veličina rukavice | 8 | |
Tehnologija pletenja | 15G | |
AQL | G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje. | |
Primjena | višekratno | |
Kategorija zaštite | Kategorija II | |
Vrsta rukavica | Višenamjenske rukavice | |
Vrsta proizvoda | Višenamjenske rukavice |
Broj artikla | 094317 8 | |
Broj proizvođača | KX-07 W. VELCRO/SZ.8 |