{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EN 388:2003 | 3443 | |
EN 407 | 423444 | |
Kontaktna vrućina do | 250 °C | |
Reflektirajuća vrućina do | 1000 °C | |
Materijal nosača | Preox-aramid navoj | |
Boja | srebrno | |
Duljina | 300 mm | |
Toplinska zaštita do | 250 °C | |
Kategorija zaštite | Kategorija III | |
Vrsta rukavica | Rukavice za toplinsku zaštitu | |
Vrsta proizvoda | Rukavice za toplinsku zaštitu |
Broj artikla | 094652 UNI | |
Broj proizvođača | H121A230-W2 |