Izvedba:
Slušalice za uši s fleksibilnim univerzalnim obručem prikladnim za različite položaje nošenja npr. na glavi, na potiljku ili ispod brade. Pritom vrpca za glavu brine za sigurno pričvršćivanje. Stoga je moguće jednostavno kombiniranje s drugim oblicima osobne zaštite (kaciga ili zaštita dišnih putova). S tehnologijom Air Flow ControlTM, koja nudi optimalno prigušivanje svih frekvencija. Traka za glavu s unutarnjom ventilacijom, koja smanjuje pritisak na glavu te osigurava veću prozračnost u toplim ili vlažnim okolinama. Dielektrična konstrukcija, prikladna za sva radna područja, posebice područje elektrike. SNR = 30 dB (H = 32 dB, M = 28 dB, L = 21 dB).
Napomena:
Higijenski setovi za Bilsom® Viking® pod br.
097761.