ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Reflektirajuća jakna od flisa žuta / tamnomodra

Artikl br.: 091754
Vodič za veličine
  • Sastav tkanine: 100 % poliester
  • Gramaža materijala / debljina tkanine: 280
  • Pranje: 40 °C šareno rublje
  • Standard: EN ISO 20471

Opis

Izvedba:

Otporna jakna od flisa izrađena od vjetrootpornog i prozračnog materijala.
  • Vodootporna ojačanja na opterećenim mjestima.
  • Podesive manžete s otvorom za palac i elastičnim rubom.
  • Unaprijed oblikovani rukavi za veću udobnost prilikom nošenja.

Standard:

Certificirano prema EN ISO 20471, razred 2

Napomena:

Blakläder zaštita kategorije C za kombinirani certifikat.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Reflektirajuća zaštitna odjeća Blakläder"

Usluge i savjetnici za proizvode

Tablica veličina za mušku odjeću za van

BLAKLÄDER® Naša korisna tablica veličina pokazat će vam koje veličine trebate obratiti pozornost na marku BLAKLÄDER®

Muška veličina
Veličina narudžbe Veličina DE Veličina FR/ES Veličina Mjerenje prsnog koša cm Mjerenje struka cm Mjerenje bokova cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Ovako se mjeri
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu