Izvedba:
Prozračna radna jakna s prikrivenim patentnim zatvaračem od ugodno mekane tkanine. Ova jakna otporna je na vodu, ulje i prljavštinu te nudi visoku zaštitu od plamena i samogasiva je.
- Dva džepa na prsima s poklopcem i patentnim zatvaračem.
- Podesivi ovratnik kao podignuti ovratnik ili preklopni ovratnik.
- Dva bočna džepa s prikrivenim patentnim zatvaračem.
- Četiri unutarnja džepa.
- Nabori za veću pokretljivost na leđima.
Standard:
- EN ISO 20471 razred 2
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 razred 1/A1+A2
- EN 13034 tip 6
- EN 61482-1-2
Napomena:
Veličine navedene u e-trgovini odgovaraju konfekcijskim veličinama DE. Odgovarajuće veličine za Vašu zemlju potražite u tablici veličina, odnosno tehničkim podacima.
Na upit dostupno i u drugim bojama. Tablica s veličinama i međunarodnim konfekcijskim brojevima nalazi se u dijelu s informacijama na kraju kataloga.