ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Dodatna polica za ormar sistemskog kofera, za širinu ormara: 550mm

Artikl br.: 954628 550

Odaberite varijacije i količinu artikla

za širinu ormara (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
širina 538 mm
Debljina 30 mm
Područje primjene Regal
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 954628 550
Broj proizvođača 954628 550

Opis

Odgovara:

Ormar za sistemski kofer br. 954625.

Lakiranje:

Vodilice uvijek antracit siva RAL 7016 presvučen prahom. Pocinčane police.

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu