Izvedba:
Stabilni škarasti podupirači s platformom od glatkog čeličnog lima. Za raznolike primjene kao što su podizanje i spuštanje teških tereta, robe na paletama, rešetkastih kutija te za podešavanje visine kod opremanja strojeva materijalom. Ergonomski rad zahvaljujući kontinuiranom, hidrauličnom podešavanju visine. Siguran i bezopasan rad s pomoću tipki s funkcijama gore/dolje u sigurnosnom sklopu te za isključivanje u slučaju nužde. Zaštita od preopterećenja s pomoću ugrađenog ventila za ograničavanje tlaka. Optimalna sigurnost rada i održavanja zahvaljujući integriranom ventilu u slučaju pucanja cijevi i nosačima za održavanje.
Standard:
DIN EN 1570-1; EG smjernica o strojevima 2006/42/EG i propisi o sprječavanju nezgoda.
Napomena:
- Raspon temperature okoline u zatvorenom području od 0 °C do 40 °C.
- Prije puštanja u rad instalaciju i električne priključke treba ispitati stručnjak.
- Provjerite postojeće uvjete poda s obzirom na ukupnu težinu podiznog stola.