ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Par prečki LNS 100×50 2700 mm

Artikl br.: 991337 2700

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina grede 100 mm
Duljina grede 2.700 mm
Nosivost po paru grede 1.840 kg
Područje primjene Regal
Tip grede LNS 100×50
Vrsta proizvoda Prečka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991337 2700
Broj proizvođača 46420-2

Opis

Izvedba:

Hladno oblikovani profili u obliku kutija sa zavarenim stupovima za hvatanje. Svaki stup za hvatanje ima 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala. Opterećenje police do 3250 kg po paru poprečnih prečki.

Opseg isporuke:

2 poprečne grede za umetanje u profilne okvire, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

Lakiranje:

Čisto narančaste boje slično RAL 2004, praškasto lakirano.

Napomena:

Nove prečke dubine 50 mm mogu se isključivo u parovima kombinirati sa starim prečkama dubine 40 mm.