ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Pocinčana polica 1000X600 mm

Artikl br.: 990599 1000X600
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Materijal: pocinčano

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
Debljina police 25 mm
Materijal pocinčano
širina 1.000 mm
Dubina 600 mm
Nosivost 150 kg
Područje primjene Regal s mapama
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990599 1000X600
Broj proizvođača 990599 1000X600

Opis

Odgovara:

Opseg isporuke:

Uključuje 4 noseće police.