ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Par poprečnih prečki EGN Duo 165×50×1,8 3600 mm

Artikl br.: 991365 3600

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina grede 165 mm
Duljina grede 3.600 mm
Nosivost po paru grede 4.000 kg
Područje primjene Regal
Vrsta proizvoda Prečka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 991365 3600
Broj proizvođača 46432-2

Opis

Izvedba:

Pravokutno hladno oblikovani profili sa zavarenim prečkama. Svaka prečka ima do 5 stabilnih kuka za optimalnu podjelu opterećenja kod paletnih regala.

Odgovara:

Paletni regali od godine proizvodnje 08/2018. do 05/2022.

Opseg isporuke:

2 poprečne prečke u okviru, uključuje po 2 sigurnosna zatika.

Lakiranje:

Slično kao čisto narančasta boja RAL 2004, praškasto lakirano.

Napomena:

Dodatne poprečne prečke s duljinom prečki 2700 mm pronaći ćete pod br. 991337, 991341, 991345 u glavnom katalogu br. 3.
Za regale izrađene do 05/2022., šipke se smiju koristiti samo u slučaju zamjene kod oštećenja. Ako se regal mijenja, npr. ugradnjom dodatnih razina greda, potrebno je izvršiti ponovni izračun prema DIN 15512:2020.
Nosivost samo u vezi s okvirom S645-B25.