{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Postupak brušenja | Plitko brušenje | |
Specifikacija | 93A461I9AV | |
Oblik | 7 | |
⌀ ploče D | 600 mm | |
Širina ploče T | 100 mm | |
⌀ prihvata H | 304 mm | |
⌀ udubine P | 390 mm | |
Dubina udubine F 1 | 15 mm | |
Dubina udubine G 2 | 15 mm | |
Vrsta proizvoda | Plosnata brusna ploča |
Broj artikla | 590696 A46 | |
EAN / GTIN | 9003172052588 | |
Broj proizvođača | 34291849 |