• Dear customers, due to maintenance work, there may be restrictions in the operation of the product navigation on 19.4. The search functions are available without restriction.

Rezna ploča PREMIUM*** EKSTRA TANKA

Artikl br.: 563406
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 3,12 €
  • od 25
    od 2,60 €
na zahtjev
Isporučivo
7.054 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • preporučeni kut podešavanja: 90
  • optimalno za materijal: aluminij; Neželjezni i šareni materijali
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Posebni tip za rezanje neželjeznih metala, poput aluminija, mjedi, bronce itd.

Upotreba:

Za rezanje na električnim i pneumatskim kutnim brusilicama s maksimalnom brzinom rezanja vc od 80 m/s.

Napomena:

Debljina ploče treba iznositi najmanje 20 % debljine materijala koji se reže.