Brusne ploče na čičak Cubitron™II 947A ⌀ 125 mm

Artikl br.: 567521
od 
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1
    od 2,69 €
  • od 25
    od 2,25 €
na zahtjev
Isporučivo
16.186 dijelovi na zalihi
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: Keramika
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • maksimalna brzina obujma: 40

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis

Izvedba:

Poleđina ploče od pletene tkanine te je u kombinaciji s brusnim diskom na čičak npr. br. 567760 samostalno prianjajuća. Za brzu zamjenu ploča.
Brusne ploče na čičak s precizno oblikovanim Cubitron™II keramičkim zrnom (samooštrećim) i snažnom X tkaninom. Maksimalni učinak brušenja i vijek trajanja.

Upotreba:

Na kutnim brusilicama odn. ekscentričnim brusilicama s brusnim tanjurom na čičak (usis prašine nije moguć). Maksimalna radna brzina 40 m/s.
Za obradu svih čelika, osobito prikladno za teško obradive materijale poput nehrđajućeg čelika, legura nikla, kroma, titana i aluminija.

Napomena:

Odgovarajući blok ručnih brusilica za brusne ploče na čičak vidi br. 567857, vel. 125 i vel.150. Ploče s brusnim flisom pogledajte pod br. 566902566950. Mali brusni sistem ⌀ 50 mm i ⌀ 75 mm pogledajte pod br. 554005 i nadalje.

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "Cubitron™II"