Valjak za lepezasto brušenje M14 Valoviti filc, ⌀ 100×50 mm, Usporedba granulacije: 180

Artikl br.: 566375 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
105 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Usporedba granulacije Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: A
  • Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1
  • Navoji: M14
  • optimalno za materijal: INOX; Čelik
  • maksimalna brzina obujma: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Kratka oznaka brusnog sredstva A
Udio željeza, sumpora i klora < 0,1 %
Navoji M14
optimalno za materijal INOX; Čelik
maksimalna brzina obujma 30 m/s
preporučen broj okretaja 2.800 min-1
maksimalan broj okretaja 6.000 min-1
Vrsta proizvoda Lepezasti brusni valjak, tkanina s prorezom

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 566375 180
EAN / GTIN 4045197973115
Broj proizvođača 566375 180

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
Tvrdi metal (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 
Lakovi
 
Uni
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Brusni filc u obliku sinusa bez reznih oštrica s normalnim korundom (A).

Upotreba:

Za matiranje i poliranje bez promjene teksture.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu