Ručni brusač s čičkom 70X125 mm

Artikl br.: 567856 70X125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
97 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Celularna guma
Duljina 125 mm
širina 70 mm
Visina 45 mm
Vrsta proizvoda Brusna klada

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 567856 70X125
EAN / GTIN 2050001919038

Opis

Izvedba:

Od elastičnog kaučuka, brza promjena brusnog papira zahvaljujući spoju na čičak.

Upotreba:

Ručno brušenje površina i kontura. Nema proklizavanja brusnog papira.
za brusne trake na čičak br. 567840.