ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Rezna ploča od tvrdog metala 76 mm

Artikl br.: 563418 76
  • Opis oblika: ravno
  • preporučeni kut podešavanja: 90
  • maksimalna brzina obujma: 80

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Opis oblika ravno
⌀ ploče 76 mm
Širina vodilice 1 mm
⌀ bušenja 10 mm
za debljinu materijala 3 mm - 5 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
optimalno za materijal drvo; plastika; Gipsane ploče
Pogonski stroj Kutna brusilica; Ravna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 20.100 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563418 76
Broj proizvođača 2608623011

Tablica aplikacija

Plastika, GFK
 
Drvo
 
Kamen
 
Uni
 

Opis

Izvedba:

Uske rezne ploča za uska područja primjene.
Čelična ploča sa zalemljenim HM-granulatom na oštrici.

Upotreba:

Za rezanje drva, plastike, gipsvlaknastih ploča.

Odgovara:

Mala akumulatorska kutna brusilica br. 077100.