ovaj artikl više nije dio asortimana. Ako tražite alternativu, obratite pažnju na poveznice ili nas kontaktirajte.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Dijamantna rezna ploča, ⌀ ploče: 76mm

Artikl br.: 563417 76

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ ploče (mm) Cijena uklj. PDV
  • Kratka oznaka brusnog sredstva: D
  • optimalno za materijal: Kamen
  • Opis oblika: ravno
  • ⌀ bušenja: 10
  • preporučeni kut podešavanja: 90

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Sredstvo za brušenje Dijamant
Kratka oznaka brusnog sredstva D
optimalno za materijal Kamen
Opis oblika ravno
⌀ ploče 76 mm
Širina vodilice 1,9 mm
⌀ bušenja 10 mm
preporučeni kut podešavanja 90 stupanj
za debljinu materijala 5,7 mm - 9,5 mm
Pogonski stroj Kutna brusilica; Ravna brusilica
maksimalna brzina obujma 80 m/s
maksimalan broj okretaja 20.150 min-1
Vrsta proizvoda Rezna ploča

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 563417 76
Broj proizvođača 2608615020

Tablica aplikacija

Kamen
 

Opis

Izvedba:

Uske rezne ploča za uska područja primjene.
Sinteriran zatvoren dijamantni rub oštrice. Čisti rez.

Upotreba:

Za rezanje fine keramike, pločica i mramora.

Materijal:

Omptimizirano za: fini kamen, mramor, pločice.

Odgovara:

Mala akumulatorska kutna brusilica br. 077100.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu