Ručne žičane četke sa strugalicom Čelična žica, glatka 0,35 mm

Artikl br.: 575450
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal opreme Čelična žica
Ukupna duljina L 290 mm
Debljina svornjaka 0,35 mm
Radna dužina L3 130 mm
Duljina obruba H1 25 mm
Broj zauzetih redova 4
Vrsta proizvoda Žičana četka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 575450
EAN / GTIN 4017359078266
Broj proizvođača 120401

Opis

Izvedba:

Ručna četka s 4 reda žica i strugačem. Duljina dijela za četkanje 130 mm, visina 25 mm, ukupna duljina otprilike 290 mm.

Upotreba:

Za uklanjanje snažnih nečistoća.