{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Materijal | Aluminij | |
Vrsta čuvanja alata | Stezni držač | |
Opteretivost kovčega | 30 kg | |
Svojstvo kovčega | prikladan za zrakoplov | |
Unutarnja dimenzija duljina | 460 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 310 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 170 mm | |
Težina | 5,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Sustav za transport alata |
Broj artikla | 692015 1 | |
Broj proizvođača | 581000909 |