Kutija za sortiranje alata „CarryLite” 15

Artikl br.: 693640 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj pretinaca 15
Vanjska mjera duljina 413 mm
Vanjska mjera širina 330 mm
Vanjska mjera visina 79 mm
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693640 15
EAN / GTIN 5733439136310
Broj proizvođača 136310

Opis

Izvedba:

Korpus kofera izrađen od polipropilena, poklopac od polikarbonata. Snažni okovi s pričvršćenjem u više točaka zaslužni su za stabilnost, a 2 pomična zatvarača zatvaraju proziran poklopac. Profilni rasteri u poklopcu osiguravaju umetke i sadržaj od prevrtanja pri transportu.

Plasman:

Broj nastavaka duljinaךirina×visina: 5 kom. 79×55×69 mm
10 kom. 109×79×69 mm