{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
Oznaka proizvođača | 950/9 Hex-Plus Multicolour HF 1 | |
Broj odvijača | 9 | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Funkcija držanja izmjerene vrijednosti | Zaustavna kugla od vel. 3 | |
Dimenzije ključa | 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Kodiranje boje | Da | |
Drška omotana plastičnim omotačem | Da | |
Dugačka izvedba | Da | |
Vrsta proizvoda | Odvijač |
Broj artikla | 627133 9 | |
EAN / GTIN | 4013288188403 | |
Broj proizvođača | 05022210001 |