{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | SwissGrip ESD | |
elektrostatsko svojstvo | EGB/ESD | |
Duljina cilindričnog dijela | 50 mm | |
ukupna duljina | 127 mm | |
Profil progona | Odvijači za Torx® vijke | |
Materijal oštrice | PB Swiss Tools poseban čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrh | crne boje, kaljeno | |
Okretljiva kapica | Ne | |
Kuglasta glava | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odvijači |
Broj artikla | 625420 TX6 | |
EAN / GTIN | 7610733255962 | |
Broj proizvođača | 8400.6-50 ESD |